曜日別特売
VW1608 16入力8出力 モジュール式HDMIビデオウォールプロセッサー(4K対応、4Uサイズ) ATEN 82469628

VW1608 16入力8出力 モジュール式HDMIビデオウォールプロセッサー(4K対応、4Uサイズ) ATEN 82469628
VW1608 16入力8出力 モジュール式HDMIビデオウォールプロセッサー(4K対応、4Uサイズ) ATEN 82469628
VW1608 16入力8出力 モジュール式HDMIビデオウォールプロセッサー(4K対応、4Uサイズ) ATEN 82469628
VW1608 16入力8出力 モジュール式HDMIビデオウォールプロセッサー(4K対応、4Uサイズ) ATEN 82469628
VW1608 16入力8出力 モジュール式HDMIビデオウォールプロセッサー(4K対応、4Uサイズ) ATEN 82469628
VW1608 16入力8出力 モジュール式HDMIビデオウォールプロセッサー(4K対応、4Uサイズ) ATEN 82469628
VW1608 16入力8出力 モジュール式HDMIビデオウォールプロセッサー(4K対応、4Uサイズ) ATEN 82469628
VW1608 16入力8出力 モジュール式HDMIビデオウォールプロセッサー(4K対応、4Uサイズ) ATEN 82469628

16入力8出力 モジュール式HDMIビデオウォールプロセッサー(4K対応、4Uサイズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82469628
品番
VW1608
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,747,800
販売価格(税別)
¥2,498,000

VW1608 は、16入力8出力に対応した 4K HDMIビデオウォールプロセッサーです。最大16台の映像機器と8台のディスプレイの接続が可能です。
4Uサイズの筐体にモジュール式スロット構成を採用し、用途に応じて入出力ボード(入力×4/出力×2/CPU×1)を組み合わせることで、柔軟なシステム構築が可能です。
4K60pの高精細映像を複数ディスプレイへシームレスに表示できる優れた描画性能に加え、常時稼働が求められる環境に対応する 冗長設計・バックアップ機能 を備えています。
また、高度なウィンドウ管理機能により複雑なレイアウトも直感的に制御でき、LEDビデオウォールを用いたリアルタイム監視や指令業務の信頼性と運用効率を大幅に向上させます。

仕様
●電源(オプション):冗長性、オプションのホットスワップ電源ユニット(PSU)●ラック高さ(Uスペース):4U●RS-232C:コネクター:DB-9ピン メス×1(Black)、シリアル制御 ピンアサイン:ピン2=Tx、ピン3=Rx、ピン5=Gnd、ボーレート/プロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、、パリティー:なし、フロー制御:なし●EDID設定:EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス/カスタマイズ(EDIDウィザード対応)●イーサネット:コネクター:RJ-45 メス×1
セット内容
電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)
11.65
電源
3極AC電源ソケット×1
湿度(%RH)
0~80(結露なきこと)
消費電力
AC110V:550W:326BTU/h、AC220V:550W:324BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482×466.1×176.7
材質(ケース)
メタル
接続
最大出力接続数:スロット×2、最大8(4K出力)、最大入力接続数:スロット×4、最大16(4K入力)
インターフェース
【ビデオ入力】挿入する入出力ボードの種類に準ずる【ビデオ出力】挿入する入出力ボードの種類に準ずる、ローカル出力:HDMI Type-A メス×1(Black)
動作温度(℃)
0~40
保管温度(℃)
-20~60
電源仕様
AC100~240V、50~60Hz、10A
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
デイジーチェーンポート:RJ-45×2
グリーンマーク
認定
USB
USB Type-A メス(White)×3
注意
※現在USBポートでサポートされている機能は、ストレージとFWアップグレードのみです。
※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。
※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする