曜日別特売
VS4841 4入力HDMIスイッチャー(4K60p対応) ATEN 82469671

VS4841 4入力HDMIスイッチャー(4K60p対応) ATEN 82469671
VS4841 4入力HDMIスイッチャー(4K60p対応) ATEN 82469671
VS4841 4入力HDMIスイッチャー(4K60p対応) ATEN 82469671
VS4841 4入力HDMIスイッチャー(4K60p対応) ATEN 82469671
VS4841 4入力HDMIスイッチャー(4K60p対応) ATEN 82469671

4入力HDMIスイッチャー(4K60p対応)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82469671
品番
VS4841
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

VS4841は、4台のHDMI機器を1台のディスプレイで切り替えて使用できる、4K60p対応のHDMIスイッチャーです。
本体ボタンや付属リモコンで、入力をスムーズに切り替えられます。映像出力があるケーブルを入力側に接続すると自動的に切り替える機能も搭載しています。
RapidSync(TM)技術により切り替え時間を短縮し、映像の乱れを抑えて4K映像を安定して表示します。
HDR10+、Deep Color、3D映像に対応し、高精細で自然な映像表現を実現します。
さらに、高音質7.1chオーディオフォーマットにも対応し、映像と音声をそのまま出力可能です。
コンパクトで扱いやすい設計のため、ホームシアターから複数のPCを切り替えて使う会議室まで、幅広い用途に適しています。

仕様
●IR (赤外線):IRレシーバー×1●最大ピクセルクロック:600MHz
セット内容
IR(赤外線)リモコン×1、USB電源ケーブル(Type-C→Type-A)1m ×1
質量(kg)
0.07
電源
USB-C×1(5V/1A)
湿度(%RH)
0~80(結露なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×56.5×15.2
材質(ケース)
プラスチック
準拠規格
HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠
インターフェース
【ビデオ入力】HDMI Type-A メス ×4(Black)【ビデオ出力】HDMI Type-A メス ×1(Black)
最大解像度
3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)
ケーブル
USBケーブル:USB Type-C→Type-A×1(1m)
伝送速度(bps)
18(レーンあたり6)
LED
【選択】ポートセレクター×4(Orange)【電源】2(Orange、底面)
動作温度(℃)
0~40
保管温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
【ビデオ入力】100【ビデオ出力】100
距離
【ビデオ入力】最大3m(3840×2160 @ 60Hz (4:4:4))【ビデオ出力】最大3m(3840×2160 @ 60Hz (4:4:4))
オーディオ
【入力】HDMI Type-A メス×4(Black)【出力】HDMI Type-A メス×1(Black)
グリーンマーク
認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする