曜日別特売
sftybg-x001 セーフティバッグ 充電・保管用 バッテリー保管袋 20×13cm メディアカバーマーケット 82472848

sftybg-x001 セーフティバッグ 充電・保管用 バッテリー保管袋 20×13cm メディアカバーマーケット 82472848
sftybg-x001 セーフティバッグ 充電・保管用 バッテリー保管袋 20×13cm メディアカバーマーケット 82472848
sftybg-x001 セーフティバッグ 充電・保管用 バッテリー保管袋 20×13cm メディアカバーマーケット 82472848
sftybg-x001 セーフティバッグ 充電・保管用 バッテリー保管袋 20×13cm メディアカバーマーケット 82472848
sftybg-x001 セーフティバッグ 充電・保管用 バッテリー保管袋 20×13cm メディアカバーマーケット 82472848
sftybg-x001 セーフティバッグ 充電・保管用 バッテリー保管袋 20×13cm メディアカバーマーケット 82472848

セーフティバッグ 充電・保管用 バッテリー保管袋 20×13cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82472848
品番
sftybg-x001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

リチウム電池、モバイルバッテリー、小型充電池などの保管・充電時に使用するセーフティバッグです。
バッグ内に収納することで、万一の発熱・発煙・発火時に、周囲への影響を抑える目的で使用します。
モバイルバッテリーや小型バッテリーの保管、持ち運び時の補助用品として使用できます。

用途
リチウム電池、モバイルバッテリー、小型充電池などの保管・充電時の補助用品として。
材質
グラスファイバー、シリコンコーティング
寸法(mm)
約200×130
色
シルバーグレー
質量(g)
約100
注意
※本品は火災・発火・破裂・爆発を防止するものではありません。
※リチウム電池等の保管・充電時における燃焼リスクの低減、延焼抑制を目的とした補助用品です。
※本品を使用しても、電池・バッテリーの充電時の安全を保証するものではありません。
※異常発熱・膨張・破損・液漏れ等が見られる電池には使用しないでください。
※充電する場合は、充電機器・電池・バッテリーの取扱説明書に従い、異常がないか確認できる環境で使用してください。
※高温となる車内、直射日光の当たる場所、火気の近くでは使用・保管しないでください。
※本品は、航空機内での充電を可能にするものではありません。
※サイズ・質量は入荷ロットにより多少前後する場合があります。
※収納物の種類・状態、発熱・発火の状況、使用環境により、本品の効果は異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする