曜日別特売
M4SM(R15)-WAFR.SCSD/SCSA.200m 可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [SM]) 【コネクタ段差加工】 OCC[通信ケーブル] 82472909

M4SM(R15)-WAFR.SCSD/SCSA.200m 可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [SM]) 【コネクタ段差加工】 OCC[通信ケーブル] 82472909
M4SM(R15)-WAFR.SCSD/SCSA.200m 可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [SM]) 【コネクタ段差加工】 OCC[通信ケーブル] 82472909
M4SM(R15)-WAFR.SCSD/SCSA.200m 可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [SM]) 【コネクタ段差加工】 OCC[通信ケーブル] 82472909
M4SM(R15)-WAFR.SCSD/SCSA.200m 可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [SM]) 【コネクタ段差加工】 OCC[通信ケーブル] 82472909

可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [SM]) 【コネクタ段差加工】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1巻(200m)
コネクタ形状SCSD-SCA
内容量1巻(200m)注文コード82472909品番M4SM(R15)-WAFR.SCSD/SCSA.200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
¥439,800

4心のSM型光ファイバ心線をステンレス管に実装したコネクタ付きM-PACケーブルを専用リールに巻きつけた製品です。黒いケーブル部(分岐部,黄色のコード部を除く)は、インシュロックによる締め付けや水につかる様な環境でも布設可能です。(ケーブル部の許容側圧 5000N/100mm)

用途
災害などにおける光回線の緊急復旧時に災害対策車と屋外装置を結ぶ緊急展開用光ケーブルや、イベントなどでのITVカメラやIP電話、および携帯電話の移動基地局と通信幹線との接続などを応急敷設するときなど、保護管路不要で手軽に敷設し、光回線を容易に展開することが可能です。
質量(kg)
10
長さ(m)
200
コネクタ形状
SCSD-SCA
付属品
SCアダプタ付
その他
SCアダプタ付
心数(C)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファイバータイプ
SM(R15)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする