片力商事
デザートフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
34
34
37
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82474887
品番
PS-6302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
用途
デザート全般のほか、果物・オードブルやサラダ・パスタ・オムレツなどの軽食を食べる際に
寸法(mm)
193×27×12
色
マットブラック
質量(g)
34
表面処理
シリコン塗装
仕様
食洗機使用可
その他
【すくい部】70×27×12mm / 柄長:120mm / 歯の数:4
材質
18-8ステンレス