曜日別特売

デザートフォーク

デザートフォーク - 片力商事デザートフォーク - 片力商事
用途
デザート全般のほか、果物・オードブルやサラダ・パスタ・オムレツなどの軽食を食べる際に
仕様
食洗機使用可
材質
18-8ステンレス
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
質量(g)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PS-6302 8247488782474887PS-6302193×27×12マットブラック34シリコン塗装
オープン
¥949
¥1,044(税込)
翌々日出荷
PR6145 8247506182475061PR6145180×25.5×20マットシルバー37サテン仕上げ
オープン
¥489
¥538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする