片力商事
デザートフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
37
34
37
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82475061
品番
PR6145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
用途
デザート全般のほか、果物・オードブルやサラダ・パスタ・オムレツなどの軽食を食べる際に
寸法(mm)
180×25.5×20
色
マットシルバー
質量(g)
37
表面処理
サテン仕上げ
仕様
食洗機使用可
その他
【すくい部】65×25.5×20mm / 柄長:116mm / 歯の数:4
材質
18-8ステンレス