moni-dsplybd-x001 ディスプレイボード モニター上 ラック 幅30cm 小物置き トレー型 小型 軽量 メディアカバーマーケット 82475298

moni-dsplybd-x001 ディスプレイボード モニター上 ラック 幅30cm 小物置き トレー型 小型 軽量 メディアカバーマーケット 82475298
moni-dsplybd-x001 ディスプレイボード モニター上 ラック 幅30cm 小物置き トレー型 小型 軽量 メディアカバーマーケット 82475298
moni-dsplybd-x001 ディスプレイボード モニター上 ラック 幅30cm 小物置き トレー型 小型 軽量 メディアカバーマーケット 82475298
moni-dsplybd-x001 ディスプレイボード モニター上 ラック 幅30cm 小物置き トレー型 小型 軽量 メディアカバーマーケット 82475298
moni-dsplybd-x001 ディスプレイボード モニター上 ラック 幅30cm 小物置き トレー型 小型 軽量 メディアカバーマーケット 82475298
moni-dsplybd-x001 ディスプレイボード モニター上 ラック 幅30cm 小物置き トレー型 小型 軽量 メディアカバーマーケット 82475298

ディスプレイボード モニター上 ラック 幅30cm 小物置き トレー型 小型 軽量

商品レビューを投稿する
32日以内出荷32日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82475298
品番
moni-dsplybd-x001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・液晶モニターやPCモニターの上部に取り付けて、デスク上に散らかりやすい小物をまとめて置けるディスプレイボードです。
・モニター上部のフチにアームを引っ掛け、角度を調整して設置できます。取り外しも可能です。
・フチ付きのトレー形状のため、文房具、メガネ、リモコン、付箋などの小物が転がり落ちにくい仕様です。
・トレー部分の配線穴からケーブルを通せるため、スマートフォンやUSB機器を置いたまま充電しやすく、デスク周りのケーブル整理にも便利です。
・軽量なABS樹脂製で、モニター上の空間を活用した小物収納に便利です。
・シンプルなブラックカラーで、オフィスデスクやPC周辺機器にもなじみやすいデザインです。

材質
ABS樹脂
寸法(mm)
300×125
ブラック
質量(g)
152
取付方式
フック式
耐荷重(kg)
約1
注意
※対応するモニターの形状、設置面をご確認のうえご使用ください。
※曲面モニター、背面が大きく湾曲しているモニター、上部が薄すぎるモニターには安定して設置できない場合があります。
※設置後は、本製品が水平で安定していることを確認してからご使用ください。
※耐荷重を超えるもの、重いもの、不安定なもの、壊れやすいものは載せないでください。
※モニターの角度を変更する際は、収納物を取り除いてから調整してください。
※本製品や収納物の落下により、モニターや周辺機器を破損する場合がありますのでご注意ください。
※モニター本体、収納物等は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする