AKMHJ2520G1 アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 緑 20~100mm幅 アラコー 82478421

 

AKMHJ2520G1 アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 緑 20~100mm幅 アラコー 82478421
AKMHJ2520G1 アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 緑 20~100mm幅 アラコー 82478421
AKMHJ2520G1 アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 緑 20~100mm幅 アラコー 82478421
AKMHJ2520G1 アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 緑 20~100mm幅 アラコー 82478421
AKMHJ2520G1 アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 緑 20~100mm幅 アラコー 82478421

アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 緑 20~100mm幅

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
幅(mm)20
タイプA面(Jフック/オス)
内容量1巻(25m)注文コード82478421品番AKMHJ2520G1
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。
粘着材なしの縫製用で、たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。
20~100mmの4種類の幅が選べます。
A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。ナイロン製。

用途
布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。
幅(mm)
20
タイプ
A面(Jフック/オス)
材質
ナイロン
色
緑
長さ(m)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※テープ色が白や淡色の場合、長時間光にさらすと黄変することがあります。
※アイロンがけは、あて布をして中温度で行ってください。
※洗濯・ドライクリーニングは可能ですが、A面・B面を合わせるかネットに入れて行ってください。
※A面・B面は別売りとなっておりますのでご注意ください。
※ご利用のモニター環境や照明等により、実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。
※簡易梱包でお届けいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする