曜日別特売
G5-YE 超小型充電式フラッシュライト【G5】 WUBEN(ウーベン) 82484136

G5-YE 超小型充電式フラッシュライト【G5】 WUBEN(ウーベン) 82484136
G5-YE 超小型充電式フラッシュライト【G5】 WUBEN(ウーベン) 82484136
G5-YE 超小型充電式フラッシュライト【G5】 WUBEN(ウーベン) 82484136
G5-YE 超小型充電式フラッシュライト【G5】 WUBEN(ウーベン) 82484136
G5-YE 超小型充電式フラッシュライト【G5】 WUBEN(ウーベン) 82484136

超小型充電式フラッシュライト【G5】

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
色イエロー
明るさ(Lm)400
400
白色光:400、RGBモード:10、ビーコン:10
内容量1台注文コード82484136品番G5-YE
参考基準価格(税別)¥4,255販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

超コンパクトで精巧!ジッポライターサイズのフラッシュライトです。ライト部は180度回転ヘッドを採用し、欲しい角度での照射が可能。テール部マグネットとクリップで自在に装着が可能です。
明るさは最大400ルーメン、無段階調光機能搭載で必要な明るさで使用可能です。また、最大照射距離は82m。
安心のIP65防塵防水仕様&7色のRGBモードを搭載し、信号灯として使用する事で夜間や悪天候時の視認性を高めることが可能です。

付属品
G5本体、Type-C充電ケーブル、ストラップ、キーリング、取扱説明書
色
イエロー
明るさ(Lm)
400
照射距離(m)
82
材質
航空機用アルミニウム合金
寸法(mm)
37.3×15×62.1
質量(g)
52.3(電池含む)
連続使用時間(時間)
65
使用電池
専用内蔵充電池
防塵防水性能
IP65
LED
白色×1、RGB×1
光度(cd)
1681
充電端子
Type-C(5V1A約1.5時間)

商品説明動画

この動画は、3人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする