AH10005W ベースライト本体 コイズミ照明 82484495

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベースライト本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82484495
品番
AH10005W
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

段調光
トラフ1灯
段調光機能付(70%点灯)

寸法(mm)
1250×70
材質/仕上
本体:鋼板・白色塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする