サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ照明
ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82484967
品番
AE10006N50
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
LED交換不可
45/46/47VA(100/200/242V)
調光器併用不可
その他
【光束維持】40,000時間
材質/仕上
セード:ポリカーボネート・乳白色
消費電力(W)
42.7
ランプ
LED
色温度(K)
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色性(Ra)
Ra83