サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ照明
シーリングファン延長パイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質/仕上・質量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
材質/仕上
パイプ:鋼・ファインホワイト塗装
質量(kg)
0.6
注文コード
82485816
品番
AE58022E
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
傾斜天井取付可能
材質/仕上
パイプ:鋼・ファインホワイト塗装
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
900
幅(mm)
Φ21
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※延長パイプを使用して、専用灯具のみを取り付けることはできません