コイズミ照明
シーリングファン延長パイプ
傾斜天井取付可能
幅(mm)
Φ21
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※延長パイプを使用して、専用灯具のみを取り付けることはできません
全7種類を絞り込む
質量(kg)
0.2
0.4
0.6
高さ(mm)
315
630
900
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質/仕上
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82485816
AE58022E
パイプ:鋼・ファインホワイト塗装
0.6
900
¥
5,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485965
AE58030E
パイプ:鋼・ブラック塗装
0.6
900
¥
5,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486227
AE58037E
パイプ:鋼・金古美色メッキヘアライン
0.6
900
¥
5,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487855
AE58038E
パイプ:鋼・金古美色メッキヘアライン
0.4
630
¥
4,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486157
AE58023E
パイプ:鋼・ファインホワイト塗装
0.4
630
¥
4,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
82489359
AE58031E
パイプ:鋼・ブラック塗装
0.4
630
¥
4,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
82489745
AE58039E
パイプ:鋼・金古美色メッキヘアライン
0.2
315
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください