AE58038E シーリングファン延長パイプ コイズミ照明 82487855

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーリングファン延長パイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
材質/仕上
パイプ:鋼・金古美色メッキヘアライン
質量(kg)
0.4
注文コード
82487855
品番
AE58038E
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

傾斜天井取付可能

材質/仕上
パイプ:鋼・金古美色メッキヘアライン
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
630
幅(mm)
Φ21
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※延長パイプを使用して、専用灯具のみを取り付けることはできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする