サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1台
- 色温度(K)
- 2700
- 光束(Lm)
- 195
- 材質/仕上
- 枠:鋼・マットブラック塗装、反射板:アルミ・マットブラック塗装
- 注文コード
- 82488957
- 品番
- AD1339B27
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
LED交換不可
位相調光
ユニバーサル グレアレス
傾斜天井取付可能
高演色LED R+
準耐火構造対応
7VA(100V)
調光範囲約1~100%
取付可能天井厚5~25mm
可動型(-30°~30°まで)
照射近接限度10cm
適合調光器別売
リニューアルプレート併用不可