曜日別特売
AE58031E シーリングファン延長パイプ コイズミ照明 82489359

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーリングファン延長パイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
材質/仕上
パイプ:鋼・ブラック塗装
質量(kg)
0.4
注文コード
82489359
品番
AE58031E
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

傾斜天井取付可能

材質/仕上
パイプ:鋼・ブラック塗装
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
630
幅(mm)
Φ21
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※延長パイプを使用して、専用灯具のみを取り付けることはできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする