曜日別特売
AD1338W35 高気密SG1ユニバーサルダウンライト コイズミ照明 82490077

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高気密SG1ユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色温度・光束・材質/仕上が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色温度(K)
3500
光束(Lm)
225
材質/仕上
枠:鋼・マットファインホワイト塗装、反射板:アルミ・鏡面
注文コード
82490077
品番
AD1338W35
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

LED交換不可
位相調光
ユニバーサル グレアレス
傾斜天井取付可能
高演色LED R+
準耐火構造対応
7VA(100V)
調光範囲約1~100%
取付可能天井厚5~25mm
可動型(-30°~30°まで)
照射近接限度10cm
適合調光器別売
リニューアルプレート併用不可

材質/仕上
枠:鋼・マットファインホワイト塗装、反射板:アルミ・鏡面
色温度(K)
3500
光束(Lm)
225
その他
【光束維持】40,000時間
幅(mm)
Φ60
質量(kg)
0.2
消費電力(W)
4.5
首振角度(°)
30
ランプ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
2
回転角度(°)
360
埋込穴(Φmm)
Φ50
埋込高(mm)
87
取付必要高(mm)
90
演色性(Ra)
Ra93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする