LEPLUS NEXT
二重反転ハンディファン 大風量 カラビナ内蔵 スタンド機能つき 風量調整4段階
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
イエロー
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82490497
品番
LN-FANH06WH
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
2つの羽根で大風量&静かな風/カラビナ内蔵で持ち運びに便利/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/4段階の風量調整
色
ホワイト
材質
ABS+PP+電子部品
質量(g)
176
本体質量(g)
176(本体)/240(パッケージ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85x215x39(本体)、100x254x40(パッケージ込)