曜日別特売

二重反転ハンディファン 大風量 カラビナ内蔵 スタンド機能つき 風量調整4段階

二重反転ハンディファン 大風量 カラビナ内蔵 スタンド機能つき 風量調整4段階 - LEPLUS NEXT二重反転ハンディファン 大風量 カラビナ内蔵 スタンド機能つき 風量調整4段階 - LEPLUS NEXT二重反転ハンディファン 大風量 カラビナ内蔵 スタンド機能つき 風量調整4段階 - LEPLUS NEXT二重反転ハンディファン 大風量 カラビナ内蔵 スタンド機能つき 風量調整4段階 - LEPLUS NEXT二重反転ハンディファン 大風量 カラビナ内蔵 スタンド機能つき 風量調整4段階 - LEPLUS NEXT二重反転ハンディファン 大風量 カラビナ内蔵 スタンド機能つき 風量調整4段階 - LEPLUS NEXT二重反転ハンディファン 大風量 カラビナ内蔵 スタンド機能つき 風量調整4段階 - LEPLUS NEXT二重反転ハンディファン 大風量 カラビナ内蔵 スタンド機能つき 風量調整4段階 - LEPLUS NEXT

2つの羽根で大風量&静かな風/カラビナ内蔵で持ち運びに便利/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/4段階の風量調整

材質
ABS+PP+電子部品
質量(g)
176
本体質量(g)
176(本体)/240(パッケージ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85x215x39(本体)、100x254x40(パッケージ込)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
LN-FANH06WH 8249049782490497LN-FANH06WHホワイト
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
LN-FANH06YE 8249050682490506LN-FANH06YEイエロー
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする