曜日別特売
LN-FANH06YE 二重反転ハンディファン 大風量 カラビナ内蔵 スタンド機能つき 風量調整4段階 LEPLUS NEXT 82490506

LN-FANH06YE 二重反転ハンディファン 大風量 カラビナ内蔵 スタンド機能つき 風量調整4段階 LEPLUS NEXT 82490506
LN-FANH06YE 二重反転ハンディファン 大風量 カラビナ内蔵 スタンド機能つき 風量調整4段階 LEPLUS NEXT 82490506
LN-FANH06YE 二重反転ハンディファン 大風量 カラビナ内蔵 スタンド機能つき 風量調整4段階 LEPLUS NEXT 82490506
LN-FANH06YE 二重反転ハンディファン 大風量 カラビナ内蔵 スタンド機能つき 風量調整4段階 LEPLUS NEXT 82490506
LN-FANH06YE 二重反転ハンディファン 大風量 カラビナ内蔵 スタンド機能つき 風量調整4段階 LEPLUS NEXT 82490506
LN-FANH06YE 二重反転ハンディファン 大風量 カラビナ内蔵 スタンド機能つき 風量調整4段階 LEPLUS NEXT 82490506
LN-FANH06YE 二重反転ハンディファン 大風量 カラビナ内蔵 スタンド機能つき 風量調整4段階 LEPLUS NEXT 82490506
LN-FANH06YE 二重反転ハンディファン 大風量 カラビナ内蔵 スタンド機能つき 風量調整4段階 LEPLUS NEXT 82490506
LN-FANH06YE 二重反転ハンディファン 大風量 カラビナ内蔵 スタンド機能つき 風量調整4段階 LEPLUS NEXT 82490506
LN-FANH06YE 二重反転ハンディファン 大風量 カラビナ内蔵 スタンド機能つき 風量調整4段階 LEPLUS NEXT 82490506

二重反転ハンディファン 大風量 カラビナ内蔵 スタンド機能つき 風量調整4段階

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色イエロー
内容量1個注文コード82490506品番LN-FANH06YE
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

2つの羽根で大風量&静かな風/カラビナ内蔵で持ち運びに便利/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/4段階の風量調整

色
イエロー
材質
ABS+PP+電子部品
質量(g)
176
本体質量(g)
176(本体)/240(パッケージ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85x215x39(本体)、100x254x40(パッケージ込)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする