右胸マルチポケット
Asahicho(旭蝶繊維)
長袖ブルゾン E8902
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
オリーブ
オリーブ
シルバー
ネイビー
ブラック
ブルー
サイズ
3L
3L
4L
5L
6L
7L
8L
L
LL
M
S
SS
全55種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82493060
品番
E8902
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
環境にやさしい植物由来のポリエステルを使用した、ストレッチ素材の着心地の良い夏用ワークウェア 混率:ポリエステル80%、綿20%
用途
ストレッチが効いていて動きやすいので軽作業の多い職場でも快適に着用いただけます。
色
オリーブ
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
エコマーク認定
認定
着丈(cm)
68
エコマーク認定番号
23 103 009