E8902 長袖ブルゾン E8902 Asahicho(旭蝶繊維) 82494110

右胸マルチポケット

E8902 長袖ブルゾン E8902 Asahicho(旭蝶繊維) 82494110
E8902 長袖ブルゾン E8902 Asahicho(旭蝶繊維) 82494110
E8902 長袖ブルゾン E8902 Asahicho(旭蝶繊維) 82494110
E8902 長袖ブルゾン E8902 Asahicho(旭蝶繊維) 82494110
E8902 長袖ブルゾン E8902 Asahicho(旭蝶繊維) 82494110
E8902 長袖ブルゾン E8902 Asahicho(旭蝶繊維) 82494110
E8902 長袖ブルゾン E8902 Asahicho(旭蝶繊維) 82494110
E8902 長袖ブルゾン E8902 Asahicho(旭蝶繊維) 82494110
E8902 長袖ブルゾン E8902 Asahicho(旭蝶繊維) 82494110
E8902 長袖ブルゾン E8902 Asahicho(旭蝶繊維) 82494110

長袖ブルゾン E8902

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラック
サイズ3L
内容量1枚注文コード82494110品番E8902
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

環境にやさしい植物由来のポリエステルを使用した、ストレッチ素材の着心地の良い夏用ワークウェア 混率:ポリエステル80%、綿20%

用途
ストレッチが効いていて動きやすいので軽作業の多い職場でも快適に着用いただけます。
色
ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
エコマーク認定
認定
着丈(cm)
68
エコマーク認定番号
23 103 009

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする