I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
3Dストレッチワークジャケット 01
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82494907
品番
7280C
参考基準価格(税別)
¥12,720
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
定番の風合いでありながら耐久性と堅牢性を持ち合わせた3Dストレッチワークジャケット
用途
作業服
サイズ
3L
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
64
色
シルバーグレー