I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
ライトウェイトA.D.ストレッチワークジャケット 01
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82495108
品番
3090
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
様々なシーンで活躍する超軽量素材のストレッチワークジャケット
用途
作業服
サイズ
L
胸囲(cm)
111
着丈(cm)
65
裾幅(cm)
105
裄丈(cm)
84
色
シルバーグレー