曜日別特売
7630 2WAYストレッチ3Dワークジャケット 33 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82495169

7630 2WAYストレッチ3Dワークジャケット 33 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82495169
7630 2WAYストレッチ3Dワークジャケット 33 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82495169

2WAYストレッチ3Dワークジャケット 33

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード82495169品番7630
参考基準価格(税別)¥12,720販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

縦横両方向に伸びるデニム素材の快適な着心地の3Dワークジャケット

用途
作業服
サイズ
3L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
66

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする