曜日別特売
3700 ストレッチナイロンワークジャケット 04 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82495257

3700 ストレッチナイロンワークジャケット 04 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82495257
3700 ストレッチナイロンワークジャケット 04 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82495257
3700 ストレッチナイロンワークジャケット 04 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82495257

ストレッチナイロンワークジャケット 04

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1着注文コード82495257品番3700
参考基準価格(税別)¥9,060販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

マットで落ち着いた発色が魅力の全方向ストレッチナイロンワークジャケット

用途
作業服
サイズ
5L
胸囲(cm)
134
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
70
色
チャコールグレー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする