I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
ストレッチワークジャケット 05
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
3L
4L
L
LL
M
S
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82495370
品番
5860
参考基準価格(税別)
¥13,240
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ワンランク上のストレッチナイロン素材のタフネスストレッチワークジャケット
用途
作業服
サイズ
M
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
65
色
ブラック