曜日別特売
3160 カットソーA.D.ストレッチワークジャケット 01 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82495519

3160 カットソーA.D.ストレッチワークジャケット 01 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82495519
3160 カットソーA.D.ストレッチワークジャケット 01 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82495519
3160 カットソーA.D.ストレッチワークジャケット 01 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82495519

カットソーA.D.ストレッチワークジャケット 01

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1着注文コード82495519品番3160
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

型崩れの少ない本格派ユニフォームの全方向ストレッチワークジャケット

用途
作業服
サイズ
5L
胸囲(cm)
135
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
71
色
シルバーグレー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする