I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
ナイロン2WAYストレッチワークジャケット 02
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
3L
4L
L
LL
M
S
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82495625
品番
3570
参考基準価格(税別)
¥11,980
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
高級ナイロン2WAYストレッチ素材のワークジャケット
用途
作業服
サイズ
S
胸囲(cm)
98
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
59
色
ネイビー