I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
3Dストレッチコットンワークジャケット 15
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
3L
4L
L
LL
M
S
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82495695
品番
7850
参考基準価格(税別)
¥12,720
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ストレッチコットンサテン素材の収納抜群ワークジャケット
用途
作業服
サイズ
M
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
62