I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
2WAYストレッチ3Dワークジャケット 11
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
3L
4L
L
LL
M
S
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82495835
品番
7630
参考基準価格(税別)
¥12,720
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
縦横両方向に伸びるデニム素材の快適な着心地の3Dワークジャケット
用途
作業服
サイズ
M
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
60