I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
カットソーA.D.ストレッチワークジャケット 01
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
6L
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82495860
品番
3160
参考基準価格(税別)
¥9,080
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
型崩れの少ない本格派ユニフォームの全方向ストレッチワークジャケット
用途
作業服
サイズ
6L
胸囲(cm)
142
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
71
色
シルバーグレー