I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
ストレッチワークジャケット 14
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
5L
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82496000
品番
3020
参考基準価格(税別)
¥9,980
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
シワ加工を施した独特の素材感が魅力的な全方向ストレッチワークジャケット
用途
作業服
サイズ
5L
胸囲(cm)
137
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
70