曜日別特売
7850 3Dストレッチコットンワークジャケット 01 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82496280

7850 3Dストレッチコットンワークジャケット 01 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82496280
7850 3Dストレッチコットンワークジャケット 01 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82496280

3Dストレッチコットンワークジャケット 01

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1着注文コード82496280品番7850
参考基準価格(税別)¥12,720販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

ストレッチコットンサテン素材の収納抜群ワークジャケット

用途
作業服
サイズ
4L
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
67
色
シルバーグレー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする