曜日別特売
3020 ストレッチワークジャケット 05 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82498075

3020 ストレッチワークジャケット 05 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82498075
3020 ストレッチワークジャケット 05 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82498075
3020 ストレッチワークジャケット 05 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82498075
3020 ストレッチワークジャケット 05 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82498075
3020 ストレッチワークジャケット 05 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82498075
3020 ストレッチワークジャケット 05 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82498075
3020 ストレッチワークジャケット 05 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82498075
3020 ストレッチワークジャケット 05 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82498075

ストレッチワークジャケット 05

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1着注文コード82498075品番3020
参考基準価格(税別)¥9,980販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

シワ加工を施した独特の素材感が魅力的な全方向ストレッチワークジャケット

用途
作業服
サイズ
4L
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
69
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする