曜日別特売
3570 ナイロン2WAYストレッチワークジャケット 05 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82498231

ナイロン2WAYストレッチワークジャケット 05

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード82498231品番3570
参考基準価格(税別)¥11,980販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

高級ナイロン2WAYストレッチ素材のワークジャケット

用途
作業服
サイズ
L
胸囲(cm)
107
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
63
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする