I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
ライトウェイトA.D.ストレッチワークジャケット 02
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
6L
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82498678
品番
3090
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
様々なシーンで活躍する超軽量素材のストレッチワークジャケット
用途
作業服
サイズ
6L
胸囲(cm)
142
着丈(cm)
70
裾幅(cm)
136
裄丈(cm)
97
色
ネイビー