曜日別特売
3160 カットソーA.D.ストレッチワークジャケット 04 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82499028

3160 カットソーA.D.ストレッチワークジャケット 04 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82499028
3160 カットソーA.D.ストレッチワークジャケット 04 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82499028

カットソーA.D.ストレッチワークジャケット 04

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード82499028品番3160
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

型崩れの少ない本格派ユニフォームの全方向ストレッチワークジャケット

用途
作業服
サイズ
M
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
63
色
チャコールグレー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする