曜日別特売
3700 ストレッチナイロンワークジャケット 05 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82499317

ストレッチナイロンワークジャケット 05

商品レビューを投稿する
サイズ5L
内容量1着注文コード82499317品番3700
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,060販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

マットで落ち着いた発色が魅力の全方向ストレッチナイロンワークジャケット

用途
作業服
サイズ
5L
胸囲(cm)
134
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
70
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする