曜日別特売
3090 ライトウェイトA.D.ストレッチワークジャケット 02 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82499649

ライトウェイトA.D.ストレッチワークジャケット 02

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1着注文コード82499649品番3090
参考基準価格(税別)¥9,960販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

様々なシーンで活躍する超軽量素材のストレッチワークジャケット

用途
作業服
サイズ
4L
胸囲(cm)
128
着丈(cm)
68
裾幅(cm)
122
裄丈(cm)
91
色
ネイビー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする