曜日別特売
3020 ストレッチワークジャケット 14 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82499780

3020 ストレッチワークジャケット 14 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82499780
3020 ストレッチワークジャケット 14 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82499780

ストレッチワークジャケット 14

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード82499780品番3020
参考基準価格(税別)¥9,980販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

シワ加工を施した独特の素材感が魅力的な全方向ストレッチワークジャケット

用途
作業服
サイズ
M
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
64

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする