I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
全方向ストレッチバックワッフルワークジャケット 46
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
3L
4L
L
LL
M
S
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82499841
品番
3980
参考基準価格(税別)
¥9,080
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
特殊構造加工糸を編み込んだスタイリッシュさと耐久性を兼ね備えたワッフルワークジャケット
用途
作業服
サイズ
3L
胸囲(cm)
122
着丈(cm)
69
裾幅(cm)
107
裄丈(cm)
88