曜日別特売
3150 帯電防止 ポイントコンタクトストレッチワークジャケット 02 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82500105

3150 帯電防止 ポイントコンタクトストレッチワークジャケット 02 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82500105
3150 帯電防止 ポイントコンタクトストレッチワークジャケット 02 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82500105

帯電防止 ポイントコンタクトストレッチワークジャケット 02

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード82500105品番3150
販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

ハードワークに最適な本格派ユニフォームモデルのストレッチワークジャケット

用途
作業服
サイズ
S
胸囲(cm)
103
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
60
色
ネイビー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする