ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHW60R-WS

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機長(mm)3000 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)100 注文コード82505345 品番FHW60R-WS-W100-P100-L3000
参考基準価格(税別)¥119,200 販売価格(税込) ¥124,564
販売価格(税別)
113,240
この商品は機長・ピッチ・ローラー幅など220種類から選べます 他の種類を見る

特長:マシンベアリングを採用しているので、耐久性に優れている。防塵仕様。ローラ幅がW800を越えますとシャフトが丸棒になります。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 3.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング マシンベアリング シャフト径 Φ20(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 450kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 101.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75 種類ストレート ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)100 機長(mm)3000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする