山田電器工業
充電式ヘッドランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
明るさ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
明るさ(Lm)
メイン強+砲弾:280、メイン強:250、弱:60、白色砲弾LED:20
注文コード
82507577
品番
YF-280B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
軽量コンパクト、シンプルな操作性に加え、Type-C充電式で使い勝手の良いヘッドランプ。コリメータレンズを採用。
寸法(mm)
59×34×38
質量(g)
63
電源
リチウムポリマー電池650mAh
電池寿命(時間)
メイン強+砲弾:約3、メイン強:4、弱:8.5、白色砲弾:12、赤色砲弾:12
明るさ(Lm)
メイン強+砲弾:280、メイン強:250、弱:60、白色砲弾LED:20
付属品
ベルト、USB充電ケーブル
防塵防水性能
IPX4
充電時間(時間)
約2(Type-C)