山田電器工業
充電式ヘッドランプ
軽量コンパクト、シンプルな操作性に加え、Type-C充電式で使い勝手の良いヘッドランプ。コリメータレンズを採用。
付属品
ベルト、USB充電ケーブル
防塵防水性能
IPX4
充電時間(時間)
約2(Type-C)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
電源
電池寿命(時間)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82507577
YF-280B
59×34×38
63
リチウムポリマー電池650mAh
メイン強+砲弾:約3、メイン強:4、弱:8.5、白色砲弾:12、赤色砲弾:12
メイン強+砲弾:280、メイン強:250、弱:60、白色砲弾LED:20
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
82507620
YF-281B
57×42×39
74
リチウムポリマー電池1100mAh
メイン強+砲弾:約2.5、メイン強:4、弱:15、白色砲弾:12、弱:36、赤色砲弾LED:19
メイン強+砲弾:500、メイン強:430、弱:70、白色砲弾LED:60、弱:15
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください