山田電器工業
充電式ヘッドランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
明るさ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
明るさ(Lm)
メイン強+砲弾:500、メイン強:430、弱:70、白色砲弾LED:60、弱:15
注文コード
82507620
品番
YF-281B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
軽量コンパクト、シンプルな操作性に加え、Type-C充電式で使い勝手の良いヘッドランプ。コリメータレンズを採用。
寸法(mm)
57×42×39
質量(g)
74
電源
リチウムポリマー電池1100mAh
電池寿命(時間)
メイン強+砲弾:約2.5、メイン強:4、弱:15、白色砲弾:12、弱:36、赤色砲弾LED:19
明るさ(Lm)
メイン強+砲弾:500、メイン強:430、弱:70、白色砲弾LED:60、弱:15
付属品
ベルト、USB充電ケーブル
防塵防水性能
IPX4
充電時間(時間)
約2(Type-C)