高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 手研磨
高速電機(富士製砥)の 手作業ブラシ
高速電機(富士製砥)の メンテナンスブラシ
ワイヤーブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M10
注文コード
82507978
品番
60Φ波 ネジリ
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
錆落とし/スクラップの除去/溶接後の仕上/ペイント剥がし/スケール除去
その他
【トリム長】L=27
サイズ
M10
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
線径(Φ)
0.5