高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 手研磨
高速電機(富士製砥)の 手作業ブラシ
高速電機(富士製砥)の メンテナンスブラシ
ワイヤーブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M16
注文コード
82507987
品番
90Φ波
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
錆落とし/スクラップの除去/溶接後の仕上/ペイント剥がし/スケール除去
その他
【トリム長】L=30
サイズ
M16
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
線径(Φ)
0.3